noscriptIndexa NOZ WYTACZAK S25T PDUNR 11 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ WYTACZAK S25T PDUNR 11

SKU:

IND1066940K

zł742.01

Bez podatku VAT

zł912.67

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    93° Kąt przyłożenia,
    55° płytka rombowa ujemna.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    300mm

    Długość szyi (l2)

    50mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081550

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    93°

    Kąt prześwitu

    0°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    30mm

    Nr części MFR

    S25T-PDUNR11

    Od środka do końcówki tnącej

    22mm

    Oznaczenie ISO

    S25T PDUNR 11

    Rozmiar wstaw

    1104

    Średnica trzpienia

    25mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    PDUN

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    11.6mm

    Wstaw kształt

    55° Rhombic

    Wstaw styl

    D_G DN_A

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52mm

    Wysokość cięcia (h1)

    15mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm