zł1073.10
Bez podatku VAT
zł1319.91
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 350ccmm |
Długość szyi (l2) | 50mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081505 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 95° |
Kąt prześwitu | 0° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba prętów w zestawie | N/ A |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 39mm |
Nr części MFR | S32U-PCLNR12 |
Od środka do końcówki tnącej | 22mm |
Oznaczenie ISO | S32U PCLNR 12 |
Rozmiar wstaw | 1204 |
Średnica trzpienia | 32mm |
Styl uchwytu narzędziowego | PCLN |
Typ mocowania wkładki | Blokada dźwigni |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 12.9mm |
Wstaw kształt | 80° Romb |
Wstaw styl | CN_G |
Wstaw wpisany okrąg | 12.7mm |
Wysokość cięcia (h1) | 15.0mm |
Wysokość trzonu (h) | 30mm |