zł1037.86
Bez podatku VAT
zł1276.57
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 350.00mm |
Długość szyi (l2) | 50.00mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081604 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 90° |
Kąt prześwitu | 0° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 39.00mm |
Nr części MFR | 106-7240 |
Od środka do końcówki tnącej | 22mm |
Oznaczenie ISO | S32U PTFNR 16 |
Rozmiar wstaw | 1604 |
Średnica trzpienia | 32.00mm |
Styl uchwytu narzędziowego | PTFN |
Typ mocowania wkładki | Blokada dźwigni |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 16.50mm |
Wstaw kształt | Trójkąt |
Wstaw styl | TN_G |
Wstaw wpisany okrąg | 9.52mm |
Wysokość cięcia (h1) | 15.00mm |
Wysokość trzonu (h) | 30.00mm |