Indexa

NOZ TOKARSKI MVJNL 2020K16

SKU:

IND1061510K

zł417.68

Bez podatku VAT

zł513.75

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    93° kąt przyłożenia.
    35° płytki rombowe ujemne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    37mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140080263

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    93

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    106-1510

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    MVJNL 2020K16

    Rozmiar wstaw

    1604

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    MVJN

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Górny płaszcz

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    16

    Wstaw kształt

    Romb 35°

    Wstaw styl

    VN_A:VN_G

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm