noscriptIndexa PSDNN 1616H09 EXTERNAL TOOLHOLDER | Cromwell Tools

Indexa

PSDNN 1616H09 EXTERNAL TOOLHOLDER

SKU:

IND1063210K

zł380.30

Bez podatku VAT

zł467.77

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    45° straight approach for negative square inserts.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    100mm

    Długość nasady (l2)

    22mm

    Długość szyi

    22mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140364202

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    45

    Kąt prześwitu

    0

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    PSDNN1616H09

    Od środka do końcówki tnącej

    8mm

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    8mm

    Oznaczenie ISO

    PSDNN 1616H09

    Rozmiar wstaw

    903

    Styl trzpienia

    Prosto

    Styl uchwytu narzędziowego

    PSDN

    Szerokość trzonu (b)

    16mm

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SN_A SN_G

    Wysokość cięcia (h1)

    16mm

    Wysokość trzonu (h)

    16mm