noscriptIndexa NOZ TOKARSKI SDJCL 1212F11 | Cromwell Tools

Indexa

NOZ TOKARSKI SDJCL 1212F11

SKU:

IND1064590K

zł307.40

Bez podatku VAT

zł378.10

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    93° Kąt przyłożenia.
    55° płytka rombowa dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    80mm

    Długość nasady (l2)

    18mm

    Długość szyi

    18mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081000

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    93

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    16mm

    Oznaczenie ISO

    SDJCR 1616H07

    Rozmiar wstaw

    11T3

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SDJC

    Szerokość trzonu (b)

    12mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    11

    Wstaw kształt

    55° Rhombic

    Wstaw styl

    DC_T

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    12mm

    Wysokość trzonu (h)

    12mm