Indexa

NOZ TOKARSKI SSSCR 2020K12

SKU:

IND1065390K

zł349.97

Bez podatku VAT

zł430.46

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    45° Czołowy kąt przyłożenia,
    7° płytka kwadratowa dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    125mm

    Długość nasady (l2)

    22mm

    Długość szyi

    22mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081208

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    45

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    SSSCR2020K12

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    25mm

    Oznaczenie ISO

    STGCR 1010E09

    Rozmiar wstaw

    1204

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    SSSC

    Szerokość trzonu (b)

    20mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    12

    Wstaw kształt

    Kwadrat

    Wstaw styl

    SC_T

    Wstaw wpisany okrąg

    12.7

    Wysokość cięcia (h1)

    20mm

    Wysokość trzonu (h)

    20mm