zł411.50
Bez podatku VAT
zł506.14
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 80mm |
Długość nasady (l2) | 18mm |
Długość szyi | 18mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081222 |
ECLASS Code | 21019107 |
Kąt podejścia | 90 |
Kąt prześwitu | 7 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Nr części MFR | 106-5660 |
Od strony do końcówki tnącej (f) | 16mm |
Oznaczenie ISO | STGCR 1616H11 |
Rozmiar wstaw | 1102 |
Styl trzpienia | Offset |
Styl uchwytu narzędziowego | STGC |
Szerokość trzonu (b) | 12mm |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny uchwyt narzędzi |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 11 |
Wstaw kształt | Trójkątny |
Wstaw styl | TCMT |
Wstaw wpisany okrąg | 6.35 |
Wysokość cięcia (h1) | 12mm |
Wysokość trzonu (h) | 12mm |