Indexa

NOZ TOKARSKI STGCR 2525M16

SKU:

IND1065760K

zł349.97

Bez podatku VAT

zł430.46

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    90° kąt przyłożenia,
    7° płytka trójkątna dodatnia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    150mm

    Długość nasady (l2)

    22mm

    Długość szyi

    22mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081260

    ECLASS Code

    21019107

    Kąt podejścia

    90

    Kąt prześwitu

    7

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Materiał trzpienia

    Stal

    Nr części MFR

    STGCR2525M16

    Od strony do końcówki tnącej (f)

    32mm

    Oznaczenie ISO

    STGCL 2525M16

    Rozmiar wstaw

    16T3

    Styl trzpienia

    Offset

    Styl uchwytu narzędziowego

    STGC

    Szerokość trzonu (b)

    25mm

    Typ mocowania wkładki

    Śruba -On

    Typ zestawu

    Indywidualny uchwyt narzędzi

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    16

    Wstaw kształt

    Trójkątny

    Wstaw styl

    TCMT

    Wstaw wpisany okrąg

    9.52

    Wysokość cięcia (h1)

    25mm

    Wysokość trzonu (h)

    25mm