zł760.55
Bez podatku VAT
zł935.48
Z VAT
38 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Używane do produkcji otworów o dobrej tolerancji wykończenia w praktycznie każdym środowisku pracy. Wykonano wg BS 328-4 and DIN 206B.
Tolerancja metryczna
Średnica: ~ aż do 3.00. Limity tolerancji: +0.008, -0.007.
Średnica: Ponad 3.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.010, -0.005.
Średnica: Ponad 6.00 ~ aż do 10.00. Limity tolerancji: +0.012, -0.006.
Średnica: Ponad 10.00 ~ aż do 18.00. Limity tolerancji: +0.015, -0.008.
Średnica: Ponad 18.00 ~ aż do 30.00. Limity tolerancji: +0.017, -0.009.
Średnica: Ponad 30.00 ~ aż do 50.00. Limity tolerancji: +0.021, -0.012.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Tolerancja średnicy | +0.017 to -0.009 |
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 247mm |
Długość fletu | 124mm |
EAN | 5036140177697 |
ECLASS Code | 21010400 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 10 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica rozwiertarki | 30mm |
Standardy spełnione | DIN 206B |
Typ fletu | Frez spiralny lewoskrętny |
Typ rozwiertarki | Naprawiono |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241611 |