zł174.16
Bez podatku VAT
zł214.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.
Fine Pitch
Perfect for cross cutting, with high teeth per inch. Suitable for cross grain cutting solid wood, producing a smooth surface that requires less finishing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal szybkobieżna |
Akcja cięcia | Poprzecinanie |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140234253 |
ECLASS Code | 21011603 |
Grubość ostrza | 2.8mm |
Liczba rusztów | 1 |
Liczba zębów | 48 |
Materiał do cięcia | Węglik wolframu |
Przedmiot | Brzeszczoty okrągłe |
Rodzaj użycia | Cięcie na sucho |
Średnica ostrza | 235mm |
Średnica otworu | 30mm |
Szerokość krawędzi | 2.8mm |
Typ krawędzi tnącej | Ciągłe |
UNSPSC Code | 27112802 |
Zastosowanie | Drewno |