noscriptKennedy FREZ TRZPIENIOWY THROWAWAY 1.5mm HSS-Co KC3 | Cromwell Tools

Kennedy

FREZ TRZPIENIOWY THROWAWAY 1.5mm HSS-Co KC3

SKU:

KEN0621020K

zł32.33

Bez podatku VAT

zł39.77

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria długa


    Odpowiednie do nawiercania otworów i frezowania. Frezy
    osadzone są w adaptorach / uchwytach wiertarskich za
    pomocą śruby nastawnej która znajduje się na chwycie mocującym , co pozwala na szybką i łatwą wymianę narzędzia.



    • Wyjątkiem są frezy kuliste 1mm, 2mm, i 1/16" które posiadają 2 ostrza.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    28mm

    Długość fletu

    4mm

    EAN

    5036140276918

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Prześwit uchwytu

    10mm

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    1.5mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie końcowe Rowków

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny Żeliwo