zł30.29
Bez podatku VAT
zł37.26
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Odpowiednie do nawiercania otworów i frezowania. Frezy
osadzone są w adaptorach / uchwytach wiertarskich za pomocą śruby nastawnej która znajduje się na chwycie mocującym , co pozwala na szybką i łatwą wymianę narzędzia. * Wyjątkiem są frezy kuliste 1mm, 2mm, i 1/16" które posiadają 2 ostrza.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 25.5mm |
Długość fletu | 2mm |
EAN | 5036140092587 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Prześwit uchwytu | 9.5mm |
Rodzaj długości | Krótki |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 2mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie końcowe |
Zastosowanie materiału | aluminium Metal nieżelazny Stal Żeliwo |