noscriptKennedy FREZ TRZPIENIOWY THROWAWAY 3.0mm TIN L/S KC3 | Cromwell Tools

Kennedy

FREZ TRZPIENIOWY THROWAWAY 3.0mm TIN L/S KC3

SKU:

KEN0624080K

zł84.00

Bez podatku VAT

zł103.32

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Long Series - Metric - TiN Coated
    Kennedy KC3 throwaway 3* flute endmills are manufactured HSS-Co 5% making them much tougher than HSS. This means that Kennedy endmills can be used at higher speeds and feeds which in turn gives greater productivity.


    Suitable for slot drilling and end milling. Cutters are held in adaptors/chucks by the action of a set screw which locates on the shank flat giving quick and easy cutter change. Shank Diameter: 1/4".
    *Except: 1mm cutters, 2mm and 1/16" ball nose cutters, all of which have two flutes.


    Metric Tolerances:
    Diameter: Over 1.00 ~ up to 3.00. Tolerance: +0.013, -0.033.
    Diameter: Over 3.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.020, -0.020.


    Kennedy KC3 endmills are available uncoated, TiN coated and TiCN coated.


    TiN (Titanium nitride) provides a surface hardness in the region of 2300HV which offers improved wear resistance, tool life and productivity.


    TiCN (Titanium Carbonitride) gives a surface hardness in the region of 3000-3500 HV, excellent wear resistance and good heat resistance. This coating is used for the same things as TiN but also for hard steels, stainless, cast iron, brass & bronze.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    34mm

    Długość fletu

    7.5mm

    EAN

    5036140092846

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Prześwit uchwytu

    4.5mm

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    3mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie końcowe

    Zastosowanie materiału

    aluminium Metal nieżelazny Stal Żeliwo