zł37.05
Bez podatku VAT
zł45.57
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Seria długa
Odpowiednie do nawiercania otworów i frezowania. Frezy
osadzone są w adaptorach / uchwytach wiertarskich za
pomocą śruby nastawnej która znajduje się na chwycie mocującym , co pozwala na szybką i łatwą wymianę narzędzia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 34mm |
Długość fletu | 7.5mm |
EAN | 5036140276949 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Prześwit uchwytu | 14.5mm |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 3mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ frezu końcowego | Wiertło do otworów w kształcie rowka |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Frezowanie końcowe |
Zastosowanie materiału | aluminium Metal nieżelazny Żeliwo |