noscriptKennedy Frez trzpieniowy throwaway 4mm HSS-co kc3 | Cromwell Tools

Kennedy

Frez trzpieniowy throwaway 4mm HSS-co kc3

SKU:

KEN0621120K

zł37.05

Bez podatku VAT

zł45.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria długa


    Odpowiednie do nawiercania otworów i frezowania. Frezy
    osadzone są w adaptorach / uchwytach wiertarskich za
    pomocą śruby nastawnej która znajduje się na chwycie mocującym , co pozwala na szybką i łatwą wymianę narzędzia.



    • Wyjątkiem są frezy kuliste 1mm, 2mm, i 1/16" które posiadają 2 ostrza.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    39mm

    Długość fletu

    9.5mm

    EAN

    5036140276963

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Prześwit uchwytu

    16mm

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    4mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie frezowania

    Rowków

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo