noscriptKennedy FREZ TRZPIENIOWY THROWAWAY 6.0mm TICN L/S KC3 | Cromwell Tools

Kennedy

FREZ TRZPIENIOWY THROWAWAY 6.0mm TICN L/S KC3

SKU:

KEN0626200K

zł97.90

Bez podatku VAT

zł120.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Long Series - Metric - TiCN Coated.
    Kennedy KC3 throwaway 3* flute endmills are manufactured HSS-Co 5% making them much tougher than HSS. This means that Kennedy endmills can be used at higher speeds and feeds which in turn gives greater productivity.


    Suitable for slot drilling and end milling. Cutters are held in adaptors/chucks by the action of a set screw which locates on the shank flat giving quick and easy cutter change.
    *Except: 1mm cutters, 2mm and 1/16" ball nose cutters, all of which have two flutes.


    Metric Tolerances:
    Diameter: Over 1.00 ~ up to 3.00. Tolerance: +0.013, -0.033.
    Diameter: Over 3.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.020, -0.020.


    Kennedy KC3 endmills are available uncoated, TiN coated and TiCN coated.


    TiN (Titanium nitride) provides a surface hardness in the region of 2300HV which offers improved wear resistance, tool life and productivity.


    TiCN (Titanium Carbonitride) gives a surface hardness in the region of 3000-3500 HV, excellent wear resistance and good heat resistance. This coating is used for the same things as TiN but also for hard steels, stainless, cast iron, brass & bronze.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    44.5mm

    Długość fletu

    16mm

    EAN

    5036140093195

    ECLASS Code

    21010500

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Prześwit uchwytu

    20.5mm

    Rodzaj długości

    Długi

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    6mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ frezu końcowego

    Wiertło do otworów w kształcie rowka

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN

    Zastosowanie frezowania

    Frezowanie końcowe Rowków

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stal Żeliwo