noscriptGuhring 257 13.50mm HSS T/S BUSHING DRILL 00257 013.500 | Cromwell Tools

Guhring

257 13.50mm HSS T/S BUSHING DRILL

SKU:

GUH0260759R

MPN:

00257 013.500

zł624.00

Bez podatku VAT

zł767.52

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Standard drill for use with drill bushings and for deep hole drilling in alloyed and unalloyed steel and cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, spheroidal cast iron, sintered powder metals, German silver and graphite. Manufactured to Type N DIN 341.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    223mm

    Długość fletu

    142mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093080095

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    00257 013.500

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    MT1

    Seria

    257

    Średnica wiertła metryczna

    13.5

    Standardy spełnione

    DIN 341

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Typ długości wiertła

    Długość tulei

    Typ fletu

    Spirală

    Typ punktu

    Rozrzedzanie sieci

    UNSPSC Code

    23241639

    Wykończenie/Powłoka

    Tlenek parowy