noscriptDormer A130 20.00mm HSS MORSE TAPER SHANK DRILL | Cromwell Tools

Dormer

A130 20.00mm HSS MORSE TAPER SHANK DRILL

SKU:

DOR0252790D

zł522.80

Bez podatku VAT

zł643.04

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Series A130
    To drill steels with a tensile strength up to 1.000 N/mm2, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8. Manufacturing Standard: DIN 345.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    238mm

    Długość fletu

    140mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760023631

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    Normalny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A13020.0

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    MT2

    Seria

    A130

    Średnica wiertła metryczna

    20

    Standardy spełnione

    DIN 345

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    DIN 228

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Standardowa długość

    Typ fletu

    Spirală

    Typ punktu

    Punkt przerzedzony

    UNSPSC Code

    23241639

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze