zł61.06
Bez podatku VAT
zł75.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
General purpose drills for light duty work, for drilling steels, cast iron, nickel brass and graphite. Reduced parallel shank 1/2". Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: 0.01/0.08. Manufactured to works standard.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 6in. |
Długość fletu | 3-1/16in. |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140172913 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Standardowy |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | M2 |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica trzpienia | 1/2 cala |
Średnica wiertła w calach | 3/4 |
Standardy spełnione | Standard robót |
Tolerancja średnicy trzonu | -0.125 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Standardowy |
Typ trzpienia | Zmniejszony |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |