SwissBurr

OSTRZE SKROBAKA F30 - POGLEBIACZ 30mmxKAT 90

SKU:

SWT1091630S

zł247.28

Bez podatku VAT

zł304.15

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®


    F12 - Pogłębiacze HSS do otworów wierconych do średnicy 12mm.
    F20 - Pogłębiacze HSS do otworów wierconych do średnicy 20mm.
    F30 - Pogłębiacze HSS do otworów wierconych do średnicy 30mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    • Typ:

    Ostrze:

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043862

    Kompatybilny uchwyt

    Uchwyt F

    Nr części MFR

    151-29255

    Seria

    F30

    UNSPSC Code

    27111526

    Waga

    90g