zł32.91
Bez podatku VAT
zł40.48
Z VAT
56 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Otwornica ze stałym uzębieniem - do wycinania otworów w arkuszach różnych materiałów o grubości do 3 mm. Do wykonywania wysokiej jakości otworów w drewnie, stali, mosiądzu, brązie, żeliwie, aluminium i tworzywach sztucznych. Część skrawająca wykonana z hartowanej stali HSS jest przyspawana do wytrzymałego korpusu ze stali stopowej. Odporna na wykruszenia konstrukcja do długotrwałej pracy; praktycznie niezniszczalna.
6 zębów na cal. Głębokość wycinania 38 mm (1,1/2").
Wymiary otwornicy i chwytu:
14-30 mm - używać chwytu K1 lub K4.
32-210 mm - używać chwytu K2 lub K10.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Bi-Metal |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140025776 |
Głębokość cięcia | 38mm |
Liczba rusztów | 1 |
Przedmiot | Otwornice |
Średnica | 32mm |
UNSPSC Code | 23101512 |