zł89.40
Bez podatku VAT
zł109.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Bi-Metal Stal szybkobieżna |
Brand | Starrett |
EAN | 7891265005144 |
Głębokość cięcia | 41mm |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | AX5155 |
Przedmiot | Otwornice |
Średnica | 65mm |
UNSPSC Code | 23101512 |