noscriptStarrett 83mm (3.1/4") FAST CUTHOLESAW FCH0314 AX5190 | Cromwell Tools

Starrett

83mm (3.1/4") FAST CUTHOLESAW FCH0314

SKU:

STT0500173Q

MPN:

AX5190

zł100.40

Bez podatku VAT

zł123.49

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    The bi-metal Fast Cut holesaws combines a new tooth material, with enhanced heat and wear resistance, and a new tooth design, providing a smoother, faster cut on a wide range of materials, when compared against the previous Constant Pitch saw.
    Specifically suited to cutting stainless and mild steel sheet, the Fast Cut will also cut through tubes with a wall thickness of up to 3mm (1/8").


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal Stal szybkobieżna

    Brand

    Starrett

    EAN

    7891265005182

    Głębokość cięcia

    41mm

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    AX5190

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    83mm

    UNSPSC Code

    23101512