noscriptKennedy SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE DJ08 8" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZEKI DO UCHWYTOW TOKARSKICH MIEKKIE DJ08 8"

SKU:

KEN4905880K

zł558.99

Bez podatku VAT

zł687.56

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    Do uchwytów metrycznych mechanicznych (Kitagawa/Howa/Matsumoto/Pratt Burnard/SMW/Autoblok etc.). Zestaw 3-sztukowy


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    A

    95mm

    B

    70mm

    Brand

    Kennedy

    C

    32mm

    D

    14mm

    EAN

    5036140109070

    ECLASS Code

    21020490

    Kod szczęki

    DJ08

    Pasuje do Chucka

    210mm

    UNSPSC Code

    27112807

    Ząbki

    1.5mm x 63