noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA 16ERB-1.25ISO-QMA TYP B | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA 16ERB-1.25ISO-QMA TYP B

SKU:

YML1211045J

zł68.20

Bez podatku VAT

zł83.89

Z VAT

NA STANIE (25)

    Przegląd

    Zewnętrzny prawostronny
    11 ER dostępny na życzenie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Yamaloy

    Długość wstawienia

    16mm

    EAN

    5036140212404

    ECLASS Code

    21010901

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa kategorii ISO

    K P

    Liczba punktów cięcia

    3

    Lokalizacja gwintowania

    Zewnętrzne

    Materiał

    Węglik

    Od strony do końcówki tnącej

    0.9mm

    Oznaczenie ISO

    16ERB-1.25ISO

    Producent

    QMA

    Rozmiar wstaw

    16

    Różnica wysokości gwintu

    0.8mm

    Skok gwintu

    1.25

    Standardowy gwint

    Metryczne ISO

    Typ profilu gwintu

    Pełny profil

    Typ wstawienia

    Układanie

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    3/8in

    Wycięcie ISO

    K20-K30 P20-P40

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zastosowanie materiału

    Stal Stopy egzotyczne

    Zęby na cal

    nieTPI