zł68.20
Bez podatku VAT
zł83.89
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Yamaloy |
Długość wstawienia | 16mm |
EAN | 5036140212428 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa kategorii ISO | K P |
Liczba punktów cięcia | 3 |
Lokalizacja gwintowania | Zewnętrzne |
Materiał | Węglik |
Od strony do końcówki tnącej | 1.2mm |
Oznaczenie ISO | 16ERB-1.75ISO |
Producent | QMA |
Rozmiar wstaw | 16 |
Różnica wysokości gwintu | 0.9mm |
Skok gwintu | 1.75 |
Standardowy gwint | Metryczne ISO |
Typ profilu gwintu | Pełny profil |
Typ wstawienia | Układanie |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 3/8in |
Wycięcie ISO | K20-K30 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |
Zastosowanie materiału | Stal Stopy egzotyczne |
Zęby na cal | nieTPI |