noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA 16ERB-AG55-QMA TYP B | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA 16ERB-AG55-QMA TYP B

SKU:

YML1210542A

zł68.20

Bez podatku VAT

zł83.89

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Zewnętrzny prawostronny - 55°


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Yamaloy

    Długość wstawienia

    16mm

    EAN

    5036140212381

    ECLASS Code

    21010901

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa kategorii ISO

    K P

    Liczba punktów cięcia

    3

    Lokalizacja gwintowania

    Zewnętrzne

    Materiał

    Węglik

    Od strony do końcówki tnącej

    1.7mm

    Oznaczenie ISO

    16ERB-AG55

    Producent

    QMA

    Rozmiar wstaw

    16

    Różnica wysokości gwintu

    1.2mm

    Skok gwintu

    0.5-3.0

    Standardowy gwint

    Częściowy profil 55°

    Typ profilu gwintu

    Profil częściowy

    Typ wstawienia

    Układanie

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    3/8in

    Wycięcie ISO

    K20-K30 P20-P40

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna Stopy egzotyczne

    Zęby na cal

    48-8TPI