zł68.20
Bez podatku VAT
zł83.89
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wewnętrzny prawostronny
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Yamaloy |
Długość wstawienia | 16mm |
EAN | 5036140212466 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa kategorii ISO | K P |
Liczba punktów cięcia | 3 |
Lokalizacja gwintowania | Wewnętrzne |
Materiał | Węglik |
Od strony do końcówki tnącej | 0.7mm |
Oznaczenie ISO | 16IRB-1.0ISO |
Producent | QMA |
Rozmiar wstaw | 16 |
Różnica wysokości gwintu | 0.6mm |
Skok gwintu | 1 |
Standardowy gwint | Metryczne ISO |
Typ profilu gwintu | Pełny profil |
Typ wstawienia | Układanie |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 3/8in |
Wycięcie ISO | K20-K30 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna Stopy egzotyczne |
Zęby na cal | nieTPI |