noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA 16IRB-2.5ISO-QMA TYP B | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA 16IRB-2.5ISO-QMA TYP B

SKU:

YML1211213L

zł68.20

Bez podatku VAT

zł83.89

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    Wewnętrzny prawostronny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Yamaloy

    Długość wstawienia

    16mm

    EAN

    5036140212497

    ECLASS Code

    21010901

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa kategorii ISO

    K P

    Liczba punktów cięcia

    3

    Lokalizacja gwintowania

    Wewnętrzne

    Materiał

    Węglik

    Od strony do końcówki tnącej

    1.5mm

    Oznaczenie ISO

    16IRB-2.5ISO

    Producent

    QMA

    Rozmiar wstaw

    16

    Różnica wysokości gwintu

    1.1mm

    Skok gwintu

    2.5

    Standardowy gwint

    Metryczne ISO

    Typ profilu gwintu

    Pełny profil

    Typ wstawienia

    Układanie

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    3/8in

    Wycięcie ISO

    K20-K30

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna Stopy egzotyczne

    Zęby na cal

    nieTPI