Sandvik Coromant

266LL-16MM01A300M INSERTGRADE 1125

SKU:

SNK1210430H

MPN:

12444014

zł114.20

Bez podatku VAT

zł140.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Grade description for GC1125:
    New PVD-TiAIN-based coating and substrate combine to improve wear resistance and security for threading, providing the option of running at higher cutting speeds or for a longer time in cut.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.96mm

    Brand

    Sandvik Coromant

    Długość wstawienia

    16mm

    EAN

    0000012444014

    ECLASS Code

    21010901

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Klasa kategorii ISO

    K M N P

    Liczba punktów cięcia

    3

    Lokalizacja gwintowania

    Wewnętrzne

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    266LL-16MM01A300M

    Producent

    GC1125

    Rozmiar wstaw

    16

    Różnica wysokości gwintu

    0.19mm

    Skok gwintu

    3

    Standardowy gwint

    Metryczne ISO

    Typ profilu gwintu

    Pełny profil

    Typ wstawienia

    Układanie

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525

    Wycięcie ISO

    M20 P20

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zęby na cal

    nieTPI