Dormer

E500 M10x1.50mm TAPER TAP

SKU:

DOR0851450A

MPN:

E500M10NO1

zł130.10

Bez podatku VAT

zł160.02

Z VAT

NA STANIE (25)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    80mm

    Długość gwintu

    18mm

    EAN

    7320760153246

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M10NO1

    podziałka

    1.5mm

    Rozmiar gwintu

    M10

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529