Dormer

E500 M5x0.80mm PLUG TAP

SKU:

DOR0851330C

MPN:

E500M5NO3

zł96.70

Bez podatku VAT

zł118.94

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute Individual Sizes
    Comply with IS529.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    58mm

    Długość gwintu

    11mm

    EAN

    7320760094778

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N P

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    E500M5NO3

    podziałka

    0.8mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica trzpienia

    5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529