zł61.19
Bez podatku VAT
zł75.26
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z ciągliwej stali, z radełkowaną nakrętką zapewniającą mocny chwyt gwintownika podczas cięcia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz do gwintowników z uchwytem prostym |
Brand | Kennedy |
Długość całkowita klucza prętowego | 72mm |
EAN | 5036140002623 |
ECLASS Code | 21020301 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalny rozmiar dotknięcia | 4.6mm |
Maksymalny rozmiar kwadratowy | 9mm |
Minimalny rozmiar dotknięcia | 1.5mm |
Minimalny rozmiar kwadratu | 2.5mm |
Regulacja uchwytu T | Rękojeść przesuwna |
Rozmiar kwadratu | 1.5 - 4.6mm |
UNSPSC Code | 27111720 |
Wymiary standardowe | ISO 529 |