noscriptKennedyPro ZESTAW NAPRAWCZY DO GWINTOW M10x1.25mmx1.5D | Cromwell Tools

KennedyPro

ZESTAW NAPRAWCZY DO GWINTOW M10x1.25mmx1.5D

SKU:

KEN6211420K

zł265.85

Bez podatku VAT

zł327.00

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Nadają się do naprawy zniszczonych lub zużytych gwintów, doskonałe również do
    nowych zastosowań. Doskonałe do zastosowania w stopach i innych materiałach lekkich. Mogą być również użyte przy zamianie gwintów metrycznych na gwint wykonane w systemie angielskim (calowe) i na odwrót. 1 1/2” x śrernica w długości.
    Inne długości są dostępne na życzenie. Każdy zestaw jest dostarczany z wkładkami,
    gwintownikiem ręcznym ze stali HSS, narzędziem do wkładania oraz instrukcją.
    Zestaw jest dostarczany w komplecie z: gwintownikiem ręcznym, narzędziem do wkładania i wkładkami. † Zawiera punktak. * Zawiera wietrło i punktak.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Długość wstawienia

    (1) 5 Szuflad: 15

    EAN

    5036140024663

    ECLASS Code

    21043000

    Forma gwintu

    Metryczny

    Liczba w opakowaniu

    10 x Wkładów Narzędzie wstawiania Ręczny kran HSS

    Rozmiar gwintu

    M10 x 1.25

    Rozmiar wiertła prześwitowego

    10.25mm

    Styl narzędzia

    Śrubokręt - zwykły typ trzpienia

    Typ stuknięcia

    Bottoming

    UNSPSC Code

    27112810