noscriptOsaki WIERTARKO-FREZARKA MINI | Cromwell Tools

Osaki

WIERTARKO-FREZARKA MINI

SKU:

OSA2715500K

zł4966.74

Bez podatku VAT

zł6109.09

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Zalecana dla modelarzy. Można mocowac do biurka warsztatowego. Posiada funkcje obrotu wrzeciona aż do 45°. Dostępna szeroka gama bardzo przydatnych akcesorii (zobacz listę). Ta wiertarko-frezarka jest wykonana zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie Maszyn 98/37/EC i jest zgodna z CE i RoSH.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Mini frezarka/wiertarka

    Brand

    Osaki

    Całkowita długość

    520cm

    Całkowita szerokość

    5100mm

    Całkowita wysokość

    760cm

    EAN

    5036140035164

    ECLASS Code

    36600390

    Hertz

    50/60Hz

    Maksymalna prędkość wrzeciona

    2500rpm

    Maximum Cutter Head Capacity

    30mm

    Maximum Drilling Capacity in Steel

    13mm

    Maximum End Mill Capacity

    16mm

    Maximum Face Mill Capacity

    30mm

    Maximum General Drilling Capacity

    13mm

    Maximum Spindle to Table

    280mm

    Minimalna prędkość wrzeciona

    0rpm

    Minimum Spindle to Table

    167mm

    Moc

    350ccW

    Napięcie

    220-240V

    Nr części MFR

    MMD250

    Number of T-Slots

    4

    Odległość huśtawki

    180mm

    Standardy spełnione

    Zgodny z CE

    Stożek wrzeciona

    3

    Table Dimensions

    390 x 92mm

    Table Length

    390mm

    Table Width

    92mm

    UNSPSC Code

    23242500

    Waga

    68kg

    Wielkość rowka T

    12mm

    Wymiary

    5200 x 5100 x 7600mm

    X-axis Travel

    100mm

    Y-axis Travel

    228mm

    Z-axis Travel

    215mm

    Zakres prędkości wrzeciona

    0 to 2500