noscriptSwissTech WIERTLA CYLINDRYCZNE 1-10.00x0.5mm HSS-TIN (19) | Cromwell Tools

SwissTech

WIERTLA CYLINDRYCZNE 1-10.00x0.5mm HSS-TIN (19)

SKU:

SWT1259010A

zł261.38

Bez podatku VAT

zł321.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Jasne wykończenie pokryte powłoką TiN w części tnącej. Narzędzia przeznaczone do wiercenia w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie ciągliwym, graficie. Tolerancje: średnica cięcia h8, średnica uchwytu f11. Kąt wierzchołkowy 118°, kąt pochylenia linii śrubowej standardowy. Wykonano zgodnie z: DIN 338.


    Zastawy metryczne 19- i 25-sztukowe


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140067257

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kategoria ISO

    K M N P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba rusztów

    19

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    1

    Przyrost rozmiaru

    0,5 mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1mm to 10mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ obudowy

    Wkładki metalowe

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Końcówka TiN