zł493.41
Bez podatku VAT
zł606.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Jasne wykończenie pokryte powłoką TiN w części tnącej. Narzędzia przeznaczone do wiercenia w stali, staliwie, stali stopowej i niestopowej, żeliwie szarym, żeliwie ciągliwym, graficie. Tolerancje: średnica cięcia h8, średnica uchwytu f11. Kąt wierzchołkowy 118°, kąt pochylenia linii śrubowej standardowy. Wykonano zgodnie z: DIN 338.
Zastawy metryczne 19- i 25-sztukowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140067264 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Kategoria ISO | K O P |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba rusztów | 25 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalny rozmiar wiertła | 1 |
Przyrost rozmiaru | 0,5 mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 1.mm to 13mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 338 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ obudowy | Wkładki metalowe |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Końcówka TiN |