noscriptSenator Wiertla cylindryczne walcowane 1-6mmx0.1mm | Cromwell Tools

Senator

Wiertla cylindryczne walcowane 1-6mmx0.1mm

SKU:

SEN0259060K

zł137.25

Bez podatku VAT

zł168.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła grupy Senator poddawane s... walcowaniu, które powoduje molekularne rozci...ganie ziarnistości w strukturze, a tym samym wpływa na kształtowanie wyj...tkowej wytrzymałości narzędzi. Końcówki wierteł s... dodatkowo szlifowane w celu poprawy efektywnego wiercenia. Narzędzia przeznaczone do wywierceń w materiałach drewnianych, plastikowych, stali oraz stali węglowej. Wykonano zgodnie z norm... BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.


    51-sztukowy zestaw wiereł: Zawartość (mm): 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140003484

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Kategoria ISO

    M O P

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Kute w rolce

    Liczba rusztów

    51

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalny rozmiar wiertła

    1

    Przyrost rozmiaru

    0,1 mm

    Rozmiar wiertła w zestawie

    1mm to 6mm x 0.1mm

    Standardy spełnione

    DIN 338N

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ obudowy

    Wkładki metalowe

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana