Guhring

205 10.40mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

GUH0250170E

MPN:

00205 010.400

zł78.01

Bez podatku VAT

zł95.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    133mm

    Długość fletu

    87mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093016926

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A
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
    00205 010.400

    Seria

    205

    Średnica wiertła metryczna

    10.4mm

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338RN

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Niska helisa

    Typ punktu

    Konwencjonalne

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Tlenek parowy