noscriptGuhring 205 11/32" HSS S/S JOBBERDRILL 00205 008.730 | Cromwell Tools

Guhring

205 11/32" HSS S/S JOBBERDRILL

SKU:

GUH0250001Y

MPN:

00205 008.730

zł38.90

Bez podatku VAT

zł47.85

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Series 205
    Suitable for drilling steel, cast steel, alloyed and unalloyed, grey cast iron, spheroidal iron, sintered powder metal, German silver and graphite. Manufactured to BS328/DIN338RN.


    Black Finish (W-Finish)
    This is the most common surface finish and is the result of a steam tempering operation in which steam is passed over the product during a controlled tempering cycle, producing a black oxide layer. Black tools are generally recommended for ferrous applications where the oxide layer aids chip flow, helps to dissipate heat by retaining some coolant on the tool surface and also helps to prevent the tool from staining.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    125mm

    Długość fletu

    81mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093016414

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    00205 008.730

    Seria

    205

    Średnica wiertła metryczna

    8.73mm

    Średnica wiertła w calach

    11/32in.

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 338RN

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Niska helisa

    Typ punktu

    Konwencjonalne

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Tlenek parowy