zł77.40
Bez podatku VAT
zł95.20
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 205
Suitable for drilling steel, cast steel, alloyed and unalloyed, grey cast iron, spheroidal iron, sintered powder metal, German silver and graphite. Manufactured to BS 328, DIN338RN.
Black Finish (W-Finish)
This is the most common surface finish and is the result of a steam tempering operation in which steam is passed over the product during a controlled tempering cycle, producing a black oxide layer. Black tools are generally recommended for ferrous applications where the oxide layer aids chip flow, helps to dissipate heat by retaining some coolant on the tool surface and also helps to prevent the tool from staining.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 151mm |
Długość fletu | 101mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093017220 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 00205 011.910 |
Seria | 205 |
Średnica wiertła metryczna | 11.91mm |
Średnica wiertła w calach | 15/64 calain. |
Standardy spełnione | BS 328 |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Niska helisa |
Typ punktu | Konwencjonalne |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Tlenek parowy |