zł329.10
Bez podatku VAT
zł404.79
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 5517
For cast steels, grey cast iron, chilled cast iron, austenitic manganese steels, bronzes, light metals and non-ferrous metals. Also for economic machining of abrasive materials (AlSi-alloys), fibre-reinforced plastics and other Duroplastics that cause severe abrasion on cutting lips and lands. Made to BS 328, DIN338RN.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 133mm |
Długość fletu | 87mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093578950 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | K30/40 |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 05517 010.200 |
Seria | 5517 |
Średnica wiertła metryczna | 10.2mm |
Tolerancja średnicy wiertła | h7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Niska helisa |
Typ punktu | Four Facet |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |