zł12.00
Bez podatku VAT
zł14.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 5523
For multiple machining tasks. Suitable for non-ferrous metals, structural steels and carbon steels, high-alloyed steels, cast iron and cast alloys, plastics as well as aluminium. Manufactured to BS 328, DIN338RN.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 75mm |
Długość fletu | 43mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093653749 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Podobnie jak forma C |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | 05523 003.970 |
Seria | 5523 |
Średnica wiertła metryczna | 3.97mm |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |