noscriptGuhring 5523 7.94mm SL-HSCO JOBBER DRILL 05523 007.940 | Cromwell Tools

Guhring

5523 7.94mm SL-HSCO JOBBER DRILL

SKU:

GUR1252683S

MPN:

05523 007.940

zł28.10

Bez podatku VAT

zł34.56

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Series 5523
    For multiple machining tasks. Suitable for non-ferrous metals, structural steels and carbon steels, high-alloyed steels, cast iron and cast alloys, plastics as well as aluminium. Manufactured to BS 328, DIN338RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    117mm

    Długość fletu

    75mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093654227

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Podobnie jak forma C

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    05523 007.940

    Seria

    5523

    Średnica wiertła metryczna

    7.94mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny