zł52.70
Bez podatku VAT
zł64.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 605
Rigid, high-heat resistant drill with large helix angle of 35°. Suited for titanium and titanium alloys, stainless steels and heat resisting austenitic steels. Limited suitability for special alloys such as hastaloy, inconel, nimonic etc. Manufactured to DIN338.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 70mm |
Długość fletu | 39mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093185066 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 35° |
Kąt wierzchołkowy | 130° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | 00605 003.600 |
Seria | 605 |
Średnica wiertła metryczna | 3.6mm |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Tolerancja średnicy trzonu | h8 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Wiertło High Helix |
Typ punktu | Punct de scindare |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |