Guhring

605 4.10mm HSCO (TYPE-Ti)JOBBER DRILL

SKU:

GUH0264552C

MPN:

00605 004.100

zł57.30

Bez podatku VAT

zł70.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Series 605
    Rigid, high-heat resistant drill with large helix angle of 35°. Suited for titanium and titanium alloys, stainless steels and heat resisting austenitic steels. Limited suitability for special alloys such as hastaloy, inconel, nimonic etc. Manufactured to DIN338.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    75mm

    Długość fletu

    43mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093185202

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    35°

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    00605 004.100

    Seria

    605

    Średnica wiertła metryczna

    4.1mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    h8

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny