zł367.30
Bez podatku VAT
zł451.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 651
TiN Coated Drills. For drilling steel and cast steel, alloyed and unalloyed grey cast iron, spheroidal iron, sintered powder metal, German silver and graphite.
Manufactured to BS 328, DIN338RN.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Guhring |
Całkowita długość | 142mm |
Długość fletu | 94mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 4031093201308 |
ECLASS Code | 21010101 |
Grubość web | Forma A |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Konstrukcja fletu | Wiertło cylindryczne |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | 00651 011.110 |
Seria | 651 |
Średnica wiertła w calach | 7/16in. |
Standardy spełnione | DIN 338 |
Tolerancja średnicy trzonu | f11 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Niska helisa |
Typ punktu | Konwencjonalne |
UNSPSC Code | 23241634 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |