Dormer

A002 1/4" HSS TIN S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0250209K

zł29.30

Bez podatku VAT

zł36.04

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Series A002 - Inch
    Standard helix, right hand, wider flutes. 118° point geometry. Suitable for general purpose drilling. TiN coated on working part of the tool. Manufactured to BS328: Part 1: 1986, DIN 338.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    101mm

    Długość fletu

    63mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760350997

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Wzmocniony

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A0021/4

    Seria

    A002

    Średnica wiertła w calach

    1/4in.

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Punct de scindare

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Końcówka TiN