noscriptDormer A100 0.60mm HSS S/S JOBBER DRILL A100.6 | Cromwell Tools

Dormer

A100 0.60mm HSS S/S JOBBER DRILL

SKU:

DOR0251024W

MPN:

A100.6

zł21.30

Bez podatku VAT

zł26.20

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Series A100
    General purpose drills for steels, cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, nickel brass, aluminium alloy and graphite. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: 10° - 20°, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328/DIN338RN.


    Black Finish (W-Finish)
    This is the most common surface finish and is the result of a steam tempering operation in which steam is passed over the product during a controlled tempering cycle, producing a black oxide layer. Black tools are generally recommended for ferrous applications where the oxide layer aids chip flow, helps to dissipate heat by retaining some coolant on the tool surface and also helps to prevent the tool from staining.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    24mm

    Długość fletu

    7mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760000168

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Standardowy

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A100.6

    Seria

    A100

    Średnica wiertła metryczna

    0.6mm

    Standardy spełnione

    DIN 338

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    Typ punktu

    Standardowy

    UNSPSC Code

    23241634

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana